Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschleifmaschine Modell CG 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschleifmaschine Modell CG 1000
Rundschleifmaschine Modell CG 1000
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     4012-1454608
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82622
EAN/GTIN:
     9004853826221
Suchbegriffe:
Rundschleifmaschine
Rundschleifmodul
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
    Weitere Informationen:
    Präzises Schleifen außen und innen:
    Die Rundschleifmaschinen der Serie CG bearbeiten Wellen und Bohrungen auf 0,001 mm genau. Sie werden für das Präzisionsschleifen von gehärteten Oberflächen, äußeren und inneren Lagersitzen, Passungs-, Lauf- und Gleitflächen eingesetzt. <br/>Zur Herstellung von Schleifflächen an Wellen ist die Drehspindel absperrbar ausgeführt.
    Großer Einsatzbereich:
    Die CG Rundschleifmaschinen ermöglichen die Bearbeitung von Wellen ab Durchmesser 8mm bis 320 mm und von Bohrungen ab 13 mm bis 100 mm.<br/><br/>Durch Drehung des Spindelstocks bzw. des Schleiftisches sind Schleifwinkel bis 45-0-45° bzw. konische Verläufe bis 3 bzw. 9° erzielbar.<br/><br/>Die Schleiflänge des automatischen Längsvorschubs ist einstellbar. Kürzere Schleiflängen müssen - genauso präzise und einfach - manuell gefahren werden. Das maximal zulässige Werkstückgewicht beträgt 80/150 kg.<br/><br/>Stufenlose Drehzahlen bieten ausreichend Spielraum zur Einstellung einer optimalen Schleifgeschwindigkeit. Die Längsvorschubgeschwindigkeit ist zwischen 0,1 bis 4 m/min stufenlos einstellbar.
    inklusive digitaler Positionsanzeige:
    Die Maschinen sind mit einem Mess- und Anzeigesystem ausgestattet (Genauigkeit 0,001 mm). Die Schleifscheibe ist daher kontrolliert und äußerst präzise zustellbar.
    Einfache Bedienung:
    Die Werkstückspannung erfolgt an einem Dreibackenfutter, an einer Mitnehmerscheibe oder zwischen Spitzen. Der Reitstock ist hydraulisch schließbar. Dünne Werkstücke werden durch eine Sehlünette unterstützt. Die Maschine ist mit einem Eilgangsantrieb für die Längs- und Querachse ausgestattet und bietet im Manuell- und Automatikbetrieb eine sehr einfache Bedienung:<br/><br/>- Werkstück spannen<br/>- Drehzahl einstellen<br/>- Spindelantrieb und Schleifscheibenmotor einschalten<br/>- Kühlmittelpumpe einschalten<br/>- Schleifscheibe an das Werkstück anstellen<br/>- Schleifabtrag einstellen<br/>- Längsvorschub manuell mittels Handrad betätigen oder<br/>- Längsvorschub einstellen und Automatikbetrieb einschalten
    Serienausstattung:
    - digitale Positionsanzeige<br/>- Schleifscheibe<br/>- Schleifscheiben-Abziehvorrichtung (Dresser)<br/>- Schleifscheiben-Auswuchtwelle<br/>- Innenrundschleifwerkzeuge Ø 10/16 mm<br/>- Spannstangen für Innenrundschleifwerkzeuge<br/>- Morsekonus MK 4<br/>- Dreibackenfutter und Futteraufnahme<br/>- Stehlünette<br/>- Kühlschmiersystem und Hydraulikaggregat<br/>- Halogen-Maschinenlampe<br/>- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE
    Sonderzubehör:
    - Schleifscheiben-Set komplett Artikel-Nr. 82670
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 49.391,29*
    € 49.391,29*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 50.132,92*
    € 50.791,55*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 54.877,50*
    € 54.877,50*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49.391,29*
    € 58.775,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.