![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schleifdurchmesser außen max. / min.: | 320/8 mm |
Schleifdurchmesser innen max. / min.: | 100/30 mm |
Schleiflänge außen max. / min.: | 1000/- mm |
Werkstückgewicht max.: | 150 kg |
Spitzenhöhe: | 180 mm |
Spindelaufnahme / Reitstock Morsekonus: | MK 4 |
Spindelstock-Oberteil Drehwinkel: | 0 - 45 ° |
Drehspindel-Drehzahl stufenlos: | 0 - 1670 UpM |
Spannbackenfutter-Ø: | 200 mm |
Schleifscheiben-Ø außen max. / min.: | 400/- mm |
Schleifscheiben-Ø innen: | 203 mm |
Schleifscheibenbreite: | 50 mm |
Reitstockpinole Spannweg: | 30 mm |
Werkstücklänge max.: | 1000 mm |
Längsvorschub-Geschwindigkeit max. / min.: | 4/0,1 m/min |
Schleiftischwinkel im/gegen Uhrzeigersinn: | -3/+7 ° |
Innenrundschleifwerkzeug max.: | 50x40x16 mm |
Innenrundschleifwerkzeug min.: | 45x35x10 mm |
Innenrundschleifwerkzeug Drehzahl max.: | 10000 UpM |
Kühlmittelpumpe Förderleistung: | 16 l/min |
Schleifstockmotor Leistung: | 9 kW |
Netzanschluss: | 400/50 V/Hz |
Länge: | 3610 mm |
Breite: | 1810 mm |
Höhe: | 1520 mm |
Gewicht: | 3700 kg |
Ursprungsland: | CN |
Paketdiensfähig: | Ja |
Präzises Schleifen außen und innen: | Die Rundschleifmaschinen der Serie CG bearbeiten Wellen und |
Großer Einsatzbereich: | Die CG Rundschleifmaschinen ermöglichen die Bearbeitung von |
inklusive digitaler Positionsanzeige: | Die Maschinen sind mit einem Mess- und Anzeigesystem ausgest |
Einfache Bedienung: | Die Werkstückspannung erfolgt an einem Dreibackenfutter, an |
Serienausstattung: | - digitale Positionsanzeige<br/>- Schleifscheibe<br/>- Schle |
Sonderzubehör: | - Schleifscheiben-Set komplett Artikel-Nr. 82670 |