| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1454608 Herst.-Nr.: 82622 EAN/GTIN: 9004853826221 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Präzises Schleifen außen und innen: | Die Rundschleifmaschinen der Serie CG bearbeiten Wellen und Bohrungen auf 0,001 mm genau. Sie werden für das Präzisionsschleifen von gehärteten Oberflächen, äußeren und inneren Lagersitzen, Passungs-, Lauf- und Gleitflächen eingesetzt. <br/>Zur Herstellung von Schleifflächen an Wellen ist die Drehspindel absperrbar ausgeführt. | Großer Einsatzbereich: | Die CG Rundschleifmaschinen ermöglichen die Bearbeitung von Wellen ab Durchmesser 8mm bis 320 mm und von Bohrungen ab 13 mm bis 100 mm.<br/><br/>Durch Drehung des Spindelstocks bzw. des Schleiftisches sind Schleifwinkel bis 45-0-45° bzw. konische Verläufe bis 3 bzw. 9° erzielbar.<br/><br/>Die Schleiflänge des automatischen Längsvorschubs ist einstellbar. Kürzere Schleiflängen müssen - genauso präzise und einfach - manuell gefahren werden. Das maximal zulässige Werkstückgewicht beträgt 80/150 kg.<br/><br/>Stufenlose Drehzahlen bieten ausreichend Spielraum zur Einstellung einer optimalen Schleifgeschwindigkeit. Die Längsvorschubgeschwindigkeit ist zwischen 0,1 bis 4 m/min stufenlos einstellbar. | inklusive digitaler Positionsanzeige: | Die Maschinen sind mit einem Mess- und Anzeigesystem ausgestattet (Genauigkeit 0,001 mm). Die Schleifscheibe ist daher kontrolliert und äußerst präzise zustellbar. | Einfache Bedienung: | Die Werkstückspannung erfolgt an einem Dreibackenfutter, an einer Mitnehmerscheibe oder zwischen Spitzen. Der Reitstock ist hydraulisch schließbar. Dünne Werkstücke werden durch eine Sehlünette unterstützt. Die Maschine ist mit einem Eilgangsantrieb für die Längs- und Querachse ausgestattet und bietet im Manuell- und Automatikbetrieb eine sehr einfache Bedienung:<br/><br/>- Werkstück spannen<br/>- Drehzahl einstellen<br/>- Spindelantrieb und Schleifscheibenmotor einschalten<br/>- Kühlmittelpumpe einschalten<br/>- Schleifscheibe an das Werkstück anstellen<br/>- Schleifabtrag einstellen<br/>- Längsvorschub manuell mittels Handrad betätigen oder<br/>- Längsvorschub einstellen und Automatikbetrieb einschalten | Serienausstattung: | - digitale Positionsanzeige<br/>- Schleifscheibe<br/>- Schleifscheiben-Abziehvorrichtung (Dresser)<br/>- Schleifscheiben-Auswuchtwelle<br/>- Innenrundschleifwerkzeuge Ø 10/16 mm<br/>- Spannstangen für Innenrundschleifwerkzeuge<br/>- Morsekonus MK 4<br/>- Dreibackenfutter und Futteraufnahme<br/>- Stehlünette<br/>- Kühlschmiersystem und Hydraulikaggregat<br/>- Halogen-Maschinenlampe<br/>- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE | Sonderzubehör: | - Schleifscheiben-Set komplett Artikel-Nr. 82670 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49.391,29* | € 49.391,29* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 50.132,92* | € 50.791,55* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54.877,50* | € 54.877,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|