Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1466398 Herst.-Nr.: 00 20 17 EAN/GTIN: 4003773031222 |
| |
|
| | |
| 00 20 17 Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 6-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend. Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss. Lieferumfang: 1 x 35 12 115 ESD KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD (115 mm), 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD (115 mm), 1 x 35 42 115 ESD Rennsteig Elektronik-Greifzange ESD (115 mm), 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX Elektronik-Seitenschneider ESD (115 mm), 1 x 77 32 115 ESD KNIPEX Elektronik-Seitenschneider ESD (115 mm), 1 x 64 32 120 ESD KNIPEX Elektronik-Vornschneider ESD (120 mm), |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Halbrundzange, Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, beisszange knipex, modul werkzeuge, kantenzange 250mm, zangen set |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,67* | € 199,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,29* | € 199,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 166,32* | € 199,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,83* | € 206,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,32* | € 209,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 166,67* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|