| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1466595 Herst.-Nr.: 13 96 200 T BK EAN/GTIN: 4003773081777 |
| |
|
| | |
| 13 96 200 T BK Elektro-Installationszange 6 Funktionen in einer Zange. zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister.
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15 mm Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50 mm² Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 — 1,5 mm² / 2,5 mm² Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 2,5 mm² AWG: 1 / 0 Absturzsicherung: ja VDE-geprüft: ja |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,89* | € 56,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,17* | € 56,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,34* | € 56,32* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,36* | € 59,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,98* | € 61,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|