| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1466675 Herst.-Nr.: 35 42 115 SB EAN/GTIN: 4003773027874 |
| |
|
| | |
| 35 42 115 SB Elektronik-Greifzange Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. 45° gewinkelte, flach-runde Backen. SB-Karte/Blister.
Backenlänge (B): 22,5 mm Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5 mm Spitzenbreite (E): 2,0 mm Spitzendicke (F): 1,5 mm Kopfbreite (A): 11,0 mm Abmessung Winkel: 45 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, flachrundzange gerade, greifzange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,75* | € 28,03* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 22,97* | € 28,67* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 23,18* | € 28,87* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,40* | € 30,12* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,38* | € 30,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|