Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Zündkerzenstecker-Ziehzange 38 91 200, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     4012-1466696
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     38 91 200
EAN/GTIN:
     4003773017219
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
38 91 200 Mechanikerzange
hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen. Greifflächen kreuzgezahnt. 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen, auch zum Greifen von Zündkerzensteckern und Rundteilen (Zündkerzenstecker-Ziehzange).
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5 mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5 mm
  • Backenlänge (L3): 73,0 mm
  • Kopfbreite (W3): 17,5 mm
  • Kopfwinkel: 45
  • Angebote (29)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 4,90*
    ab € 17,18*
    € 21,12*
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 17,39*
    € 21,36*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 17,56*
    € 21,42*
    2 Tage
    15
    1
    € 4,95*
    ab € 17,79*
    € 21,71*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 17,87*
    € 21,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.