Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Elektronik-Schrägschneider 64 42 115 SB, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1466825
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     64 42 115 SB
EAN/GTIN:
     4003773013938
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
64 42 115 SB Elektronik-Vornschneider
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC. Vornschrägschneider, kurzer Kopf, mit kleiner Facette, α=27°. SB-Karte/Blister.
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,5 mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5 mm
  • Kopfbreite (A): 11 mm
  • Backenlänge (B): 10 mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7 mm
  • Schneidenlänge mm (C): 12 mm
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 28,81*
    € 36,43*
    7 Tage
    10
    6
    Frei Haus
    ab € 30,61*
    € 37,85*
    6
    € 5,95*
    ab € 30,96*
    € 38,15*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 29,55*
    € 38,68*
    1
    € 4,00*
    ab € 30,56*
    € 40,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,68*
    € 46,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,36*
    € 45,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,38*
    € 43,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,57*
    € 39,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.