Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX CoBolt®Kompakt-Bolzenschneider 71 41 200 SB, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoBolt-Bolzenschneider m. Kunststoff, 200mm 71 41 200 SB
CoBolt-Bolzenschneider m. Kunststoff, 200mm 71 41 200 SB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-1466866
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 41 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773067061
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
71 41 200 SB KNIPEX CoBolt®
Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion. Mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum nahezu flächenbündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen. SB-Karte/Blister.
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6 mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0 mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6 mm
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 32,91*
    € 41,37*
    6 Tage
    8999999
    6
    Frei Haus
    ab € 35,08*
    € 43,09*
    6
    € 5,95*
    ab € 35,28*
    € 43,40*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 33,39*
    € 44,75*
    18 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 5,90*
    ab € 38,76*
    € 47,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,75*
    € 53,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,38*
    € 52,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,16*
    € 47,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,68*
    € 46,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.