Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Kraft-Seitenschneider 74 22 250, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     4012-1466903
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 22 250
EAN/GTIN:
     4003773071372
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
74 22 250 Kraft-Seitenschneider
Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. der 250 mm lange Seitenschneider ist geeignet für Cu-Leiter bis 16 mm² und Al-Leiter bis 35 mm². 12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen.
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0 mm
  • Angebote (31)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 23,92*
    € 29,17*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 24,26*
    € 29,81*
    18 Tage
    unbekannt
    6
    Frei Haus
    ab € 25,17*
    € 29,85*
    1
    € 4,90*
    ab € 24,51*
    € 30,16*
    2 Tage
    32
    1
    € 4,95*
    ab € 24,65*
    € 30,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.