Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Seitenschneider 76 12 125, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     4012-1466908
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     76 12 125
EAN/GTIN:
     4003773048015
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
76 12 125 Seitenschneider
Mit scharfen, exakt schließenden Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk. mit Facette.
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,3 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5 mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,6 mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,4 – 3 mm
  • Backenlänge (B): 16 mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 9 mm
  • Kopfbreite (A): 14,5 mm
  • Angebote (37)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 4,90*
    ab € 16,37*
    € 19,95*
    11 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 16,67*
    € 20,25*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 16,78*
    € 20,44*
    6
    € 5,95*
    ab € 17,63*
    € 20,67*
    3 Tage
    104
    1
    € 4,95*
    ab € 16,93*
    € 20,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.