| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1466943 Herst.-Nr.: 78 71 125 SB EAN/GTIN: 4003773013983 |
| |
|
| | |
| 78 71 125 SB Electronic Super Knips® Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. mit Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. SB-Karte/Blister.
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,6 mm Backenlänge (B): 9 mm Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5 mm Kopfbreite (A): 13,5 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,86* | € 20,19* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,23* | € 20,34* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 16,21* | € 20,67* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,74* | € 21,91* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,54* | € 24,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|