| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1466944 Herst.-Nr.: 78 81 125 SB EAN/GTIN: 4003773065104 |
| |
|
| | |
| 78 81 125 SB Electronic Super Knips® Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. präzisionsgeschliffene Schneiden mit sehr kleiner Facette auch für harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. SB-Karte/Blister.
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6 mm Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,6 mm Backenlänge (B): 9 mm Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5 mm Kopfbreite (A): 13,5 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,26* | € 19,77* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 14,97* | € 19,99* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,66* | € 21,22* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 16,53* | € 21,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,37* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|