Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 83 20 020 Rohrzange 45° 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     4012-1466964
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 20 020
EAN/GTIN:
     4003773014232
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
83 20 020 Rohrzange 45°
Schwedische Form. 45° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC.
  • Spannweite: 70 mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/4 in
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70 mm
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 70 mm
  • Innendurchmesser Zoll: Ø 2 in
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 57,86*
    € 72,64*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 4,79*
    ab € 57,75*
    € 72,65*
    € 4,90*
    ab € 56,51*
    € 72,78*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 59,92*
    € 74,85*
    8 Tage
    10
    € 4,95*
    ab € 59,84*
    € 74,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,64*
    € 86,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,35*
    € 86,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,01*
    € 82,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,89*
    € 78,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,86*
    € 68,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    83 99 020
    ab € 4,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.