Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1466965 Herst.-Nr.: 83 60 020 EAN/GTIN: 4003773078838 |
| |
|
| | |
| 83 60 020 Rohrzange S-Maul Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der ZangenschenkElektronik Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete ZangenschenkElektronik Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC.
Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/4 in Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70 mm Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 70 mm Innendurchmesser Zoll: Ø 2 in Rohr-Innendurchmesser: 50 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex, armaturenzange, wasserrohrzange |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,65* | € 84,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,19* | € 84,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,21* | € 84,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,42* | € 86,10* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,44* | € 86,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|