Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Eck-Rohrzange S-Maul 2" 83 61 020, 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     4012-1466968
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 61 020
EAN/GTIN:
     4003773078876
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
83 61 020 Rohrzange S-Maul
Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der ZangenschenkElektronik Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete ZangenschenkElektronik Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC.
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/4 in
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70 mm
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 70 mm
  • Innendurchmesser Zoll: Ø 2 in
  • Rohr-Innendurchmesser: 50 mm
  • Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 71,05*
    € 87,78*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 4,79*
    ab € 71,16*
    € 87,79*
    € 4,90*
    ab € 69,72*
    € 88,05*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 73,21*
    € 90,49*
    7 Tage
    10
    € 4,95*
    ab € 73,67*
    € 90,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,78*
    € 104,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,20*
    € 103,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,08*
    € 98,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,94*
    € 93,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,05*
    € 84,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.