Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 01 24 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4012-1467380
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 24
EAN/GTIN:
     4003773020318
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
98 01 24 Ringschlüssel
Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt.
  • Schlüsselweite S: 24 mm
  • Länge l max.: 265 mm
  • Kopfstärke a max.: 16 mm
  • Höhe der Verkröpfung h max.: 30 mm
  • Kopfbreite b max.: 38 mm
  • Weitere Suchbegriffe: gearwrench
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 24,00*
    € 30,21*
    7 Tage
    10
    6
    Frei Haus
    ab € 24,88*
    € 30,59*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 23,99*
    € 31,37*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 24,07*
    € 31,41*
    6
    € 5,95*
    ab € 25,61*
    € 31,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,41*
    € 37,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,06*
    € 36,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,58*
    € 35,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,90*
    € 34,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.