Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793760
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 24
EAN/GTIN:
     4003773020318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
98 01 24 Ringschlüssel Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 24mm - Länge l max.: 265mm - Kopfstärke a max.: 16mm - Höhe der Verkröpfung h max.: 30mm - Kopfbreite b max.: 38mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 415g · Höhe der Verkröpfung: 30mm · Kopfbreite b: 38mm · Kopfstärke: 16mm · Länge l max.: 265mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Marke:
KNIPEX
Norm:
IEC 60900
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 30,21*
Lager 4757
10
6
Frei Haus
ab € 24,88*
€ 30,59*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,99*
€ 31,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,07*
€ 31,41*
6
€ 5,95*
ab € 25,61*
€ 31,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 183,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.