Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Kraft-Monierzange 99 10 250 EAN, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     4012-1467550
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 10 250 EAN
EAN/GTIN:
     4003773083436
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
99 10 250 EAN Kraft-Monierzange
in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC.
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8 mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,3 mm
  • Kopfbreite (W3): 25,0 mm
  • Schneidenlänge mm: 23,0 mm
  • Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, wire stripper
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    10
    6
    Frei Haus
    ab € 12,88*
    € 17,10*
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 12,51*
    € 17,26*
    6
    € 5,95*
    ab € 13,16*
    € 17,43*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 12,75*
    € 18,28*
    12 Tage
    unbekannt
    1
    € 4,79*
    ab € 12,86*
    € 18,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.