Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Eck-Rohrzange SNAP 1", DIN 5234 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE Eck-Rohrzange SNAP 1", DIN 5234 C
GEDORE Eck-Rohrzange SNAP 1", DIN 5234 C
GEDORE Eck-Rohrzange SNAP 1", DIN 5234 C
GEDORE Eck-Rohrzange SNAP 1", DIN 5234 C
Artikel-Nr.:
     4012-147017
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4500140
EAN/GTIN:
     4017981100021
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange-Schwede-snap® 100

Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter.



Eck-Schwede-snap® 100. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet. Einbrennlackiert. Selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte Zahnung.

Weitere Informationen:
für Rohre:
1 Zoll
Spannweite:
48 mm
Länge:
320 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4500140
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, gedore armaturenzange, armaturenzange, eckrohrzange s-maul, 3071530010, 5234, 71530010, DIN, DIN5234, Eck-Rohrzange-Schwede-snap®, Gaszange, Gaszangen, Gedore, Greifzange, Handwerkzeug, QR4028664, Rohr-Zange, SNAP, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
1
€ 6,90*
ab € 38,82*
€ 46,63*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 38,88*
€ 46,64*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 39,40*
€ 47,34*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 47,34*
1
€ 4,90*
ab € 38,33*
€ 47,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810730
ab € 9,00*
Ähnlich
Gedore
4500220
ab € 49,39*
Ähnlich
Gedore
4500300
ab € 65,35*
Ähnlich
Gedore
4500490
ab € 103,92*
Ähnlich
Gedore
6438150
ab € 32,48*
Ähnlich
Gedore
6438230
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.