Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel 30mm Holzheft HAROMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel 30mm Holzheft HAROMAC
Malerspachtel 30mm Holzheft HAROMAC
Artikel-Nr.:
     4012-147321
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38312030
EAN/GTIN:
     4005153050021
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 30mm
malerspachtel
Malerspachtel

Blatt aus flexiblem Stahl
Holzgriff

Weitere Informationen:
Blattbreite:
30 mm
Markenname:
HAROMAC
Herstellername:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
38312030
Ursprungsland:
VR China
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
276
1
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 0,99*
3 Tage
230
1
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 1,01*
4 Tage
307
1
€ 8,90*
ab € 0,67*
€ 1,02*
Lager 4012
348
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,06*
1 Tag
215
1
€ 5,59*
ab € 0,70*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
38312020
ab € 0,59*
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
603403
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.