| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1480182 Herst.-Nr.: 1678W-47 EAN/GTIN: 6408487542558 |
| | |
|
| | |
| JALAS 1678W Gran Premio, Robuster und bequemer mittelhoher Schweißerstiefel mit Thinsulate™ Futter für zusätzlichen Hitzeschutz, zertifiziert nach EN 20349-2. Das Obermaterial aus Leder ist PU-beschichtet und der Kevlar-Faden in den Nähten widersteht kurzzeitiger Hitzeeinwirkung von 427 °C (max. Betriebsgrenze) und längerfristiger Hitzeeinwirkung von 204 °C (konstante Betriebsgrenze). Die Öl- und hitzebeständige Nitril-Laufsohle sorgt für hervorragenden Grip. Die JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, ein Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® schützen vor Verletzungen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitsstiefel | Marke: | JALAS® | Modell: | Gran Premio | Schutzklasse: | S3 | Größe: | 47 EU | Größenspiegel: | 35-50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel jalas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,52* | € 141,77* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 111,95* | € 141,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|