| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1480182 Herst.-Nr.: 1678W-47 EAN/GTIN: 6408487542558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JALAS 1678W Gran Premio, Robuster und bequemer mittelhoher Schweißerstiefel mit Thinsulate™ Futter für zusätzlichen Hitzeschutz, zertifiziert nach EN 20349-2. Das Obermaterial aus Leder ist PU-beschichtet und der Kevlar-Faden in den Nähten widersteht kurzzeitiger Hitzeeinwirkung von 427 °C (max. Betriebsgrenze) und längerfristiger Hitzeeinwirkung von 204 °C (konstante Betriebsgrenze). Die Öl- und hitzebeständige Nitril-Laufsohle sorgt für hervorragenden Grip. Die JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, ein Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® schützen vor Verletzungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Sicherheitsstiefel | Marke: | JALAS® | Modell: | Gran Premio | Schutzklasse: | S3 | Größe: | 47 EU | Größenspiegel: | 35-50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel jalas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |