Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer Stahlrohr 60 mm rsfr. Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer Stahlrohr 60 mm rsfr. Halder
Schonhammer Stahlrohr 60 mm rsfr. Halder
Artikel-Nr.:
     4012-148217
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3377060
EAN/GTIN:
     4030618301738
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei

Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze sind auswechselbar. Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff.

Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau.

Hinweis: Ersatzschlagköpfe siehe (Bestell-Nr. 6830).

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Gesamtgewicht:
1750 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3377060
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, 68270060, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Halder, Hammer, Hämmer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Polyurethanhammer, QR4028847, Schonhammer, Secural-Schonhammer, Simplex-Schonhammer, Supercraft-Hammer, Supercraft-Nylonhammer, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 40,46*
€ 48,30*
Lager 4012
49
1
€ 6,90*
ab € 40,49*
€ 48,33*
1
€ 4,90*
ab € 39,85*
€ 49,40*
8 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 42,00*
€ 50,15*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 42,16*
€ 50,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.060
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.