Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel ä. DIN 837B 21 x23 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel ä. DIN 837B 21 x23 mm Gedore
Doppelringschlüssel ä. DIN 837B 21 x23 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055220
EAN/GTIN:
     4010886605523
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 x 23 mm
Ringstärke:
44783 mm
Gesamtlänge:
233 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6055220
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 57570130, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 20,35*
Lager 4012
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,37*
€ 20,40*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 20,62*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,57*
€ 20,63*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,98*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,87*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 12,88*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 13,64*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,36*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 4,90*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,61*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 17,96*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,40*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.