Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel ähnlich DIN837B 21x23mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel ähnlich DIN837B 21x23mm Gedore
Doppelringschlüssel ähnlich DIN837B 21x23mm Gedore
Doppelringschlüssel ähnlich DIN837B 21x23mm Gedore
Doppelringschlüssel ähnlich DIN837B 21x23mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886605523
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057570130
EAN/GTIN:
     4010886605523
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
233 mm
Schlüsselweite:
21 x 23 mm | 21 x 23* mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
10,8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057570130
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, ähnlich, Doppelring-Schlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 3057570130, 57570130
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 20,34*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,42*
€ 20,57*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,57*
€ 20,73*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,77*
€ 20,76*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,12*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054760
ab € 11,89*
Ähnlich
Gedore
6054840
ab € 12,99*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 13,62*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
6055300
ab € 17,30*
Ähnlich
Gedore
6055490
ab € 18,60*
Ähnlich
Gedore
6055570
ab € 17,95*
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 19,39*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.