Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel DIN 133 32 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 32 mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 32 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150551
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6400340
EAN/GTIN:
     4010886640036
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 133. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Maulstärke:
17,2 mm
Gesamtlänge:
196 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6400340
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 32 mm, 133, 57700032, DIN133, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, QR4027162, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
40
1
€ 6,90*
ab € 18,58*
€ 22,65*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 19,40*
€ 23,68*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 19,47*
€ 23,91*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 24,04*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 19,72*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,76*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,99*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,01*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 46,56*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,85*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.