Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel DIN 133 65 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 65 mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 65 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150559
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6401070
EAN/GTIN:
     4010886640104
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Schlagmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 133. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Maulstärke:
27,6 mm
Gesamtlänge:
351 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6401070
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel (Zoll), Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, gedore schlag- maulschlüssel 65mm, gabelringschlüssel (zoll), schlag-maulschlüssel gedore, 133, 57700065, DIN133, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, QR4027162, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 59,79*
€ 71,10*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 57,66*
€ 71,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 62,46*
€ 73,65*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 73,99*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 63,10*
€ 74,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,58*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,76*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,99*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,01*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 46,56*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.