Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Gelenkschlüssel 12x13 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Gelenkschlüssel 12x13 mm Gedore
Doppel-Gelenkschlüssel 12x13 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-151124
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6299360
EAN/GTIN:
     4010886629932
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, extra großer Schwenkbereich mit dünnwandigen Köpfen mit UnitDrive-Profil. Köpfe fein geschliffen. Schaft mit Bohrungen für Drehstifte.

Hinweis: Drehstifte siehe (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Drehstift-Bohrung:
8 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6299360
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, 57620012, Doppelgelenk-Schlüssel, Doppelgelenk-Steckschlüssel, Gedore, Gelenkschlüssel, Gelenk-Schlüssel, Gelenk-Steckschlüssel, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel, Steck-Schlüssel, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 23,80*
€ 30,64*
4 Tage
230
10
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 31,59*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 24,67*
€ 31,99*
4 Tage
230
10
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 32,01*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 24,76*
€ 32,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,80*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.