Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Gelenkschlüssel 12x13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Gelenkschlüssel 12x13mm Gedore
Doppel-Gelenkschlüssel 12x13mm Gedore
Doppel-Gelenkschlüssel 12x13mm Gedore
Doppel-Gelenkschlüssel 12x13mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886629932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057620012
EAN/GTIN:
     4010886629932
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, extragroßer Schwenkbereich mit dünnwandigen Köpfen mit UnitDrive-Profil. Köpfe fein geschliffen. Schaft mit Bohrungen für Drehstifte.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
für Drehstift-Ø:
8 mm
Sperrcode:
0
Steckschlüssel Außen-Ø:
19,2 mm
Steckschlüssel Innen-Ø:
18,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057620012
Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Werkzeug, Doppelgelenk-Schlüssel, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Gelenk-Steckschlüssel, Doppelgelenk-Steckschlüssel, Gelenkschlüssel, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Steck-Schlüssel, Gelenk-Schlüssel, 3057620012, 57620012
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 23,65*
€ 30,22*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,80*
€ 31,37*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 24,73*
€ 31,41*
3 Tage
230
10
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 31,46*
3 Tage
230
10
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,75*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.