Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4 Zoll 55 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung 1/4 Zoll 55 mm Gedore
Verlängerung 1/4 Zoll 55 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-154004
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6170320
EAN/GTIN:
     4010886617038
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4
Verlängerung 1/4" Gedore

Ausführung: DIN 3123 B 6,3 ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.

Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6170320
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung gedore, 60160055, für, Gedore, Handwerkzeug, QR4027229, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüssel, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zubehör
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 6,46*
Lager 4012
27
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 6,46*
10 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,46*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 6,97*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,03*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,14*
Ähnlich
Gedore
2088
ab € 10,42*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,12*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,54*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,67*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,78*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,45*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,50*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 102,95*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,79*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 40,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.