Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber XXL 12 mm L.260 mm Rennsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreiber XXL 12 mm L.260 mm Rennsteig
Splintentreiber XXL 12 mm L.260 mm Rennsteig
Artikel-Nr.:
     4012-161932
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     451 312 0
EAN/GTIN:
     4049002031267
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Splintentreiber XXL

Ausführung: Aus achtkantigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und lackiert. Geschliffene, polierte und lackierte Oberfläche. Mit Handschutz.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
12 mm
Schaftstärke:
14 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Markenname:
RENNSTEIG
Herstellername:
Rennsteig Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
451 312 0
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber, Splinttreiber, splintentreiber rennsteig, durchschläger, 68580012, Rennsteig
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
10
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 13,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,71*
€ 14,79*
Lager 4012
58
1
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 14,83*
1 Tag
58
1
€ 7,90*
ab € 10,94*
€ 15,11*
30 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 11,86*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4251530
ab € 60,80*
Zubehör
Rennsteig
4251540
ab € 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.