Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber XXL 260mm/12mm RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreiber XXL 260mm/12mm RENNSTEIG
Splintentreiber XXL 260mm/12mm RENNSTEIG
Splintentreiber XXL 260mm/12mm RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049002031267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3068580012
EAN/GTIN:
     4049002031267
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Splintentreiber XXL Ausführung: Aus achtkantigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und lackiert. Geschliffene, polierte und lackierte Oberfläche. Mit Sicherheitsschlagkopf und Handschutz.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Ø:
12 mm
Materialstärke:
14 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068580012
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber, Splinttreiber, rennsteig durchschläger, durchschläger, durchtreiber ø 14mm, Rennsteig, 3068580012, 68580012
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
10
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 13,33*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 14,99*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,82*
€ 15,00*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 15,10*
30 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 11,94*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4251530
ab € 61,27*
Zubehör
Rennsteig
4251540
ab € 62,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.