Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN PKD-Schaftfräser 2805 Z 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN PKD-Schaftfräser 2805 Z 6,0 mm
FRANKEN PKD-Schaftfräser 2805 Z 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-162574
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2805 Z.006
EAN/GTIN:
     4037753448946
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
PKD-Torusfräser in extralanger Ausführung zum Schruppen und Schlichten von Aluminium-Legierungen, Verbundwerkstoffen oder Grafit. Produktmerkmale und Vorteile: Mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr, Austritt axial (ICA). Zum HSC-Schlichten geeignet.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø6
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
6.0 mm
Schneidentoleranz:
±0,02
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
8.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
2.0
Schneidenlänge l₂:
10.0 mm
Freie Halslänge l₃:
40.0 mm
Gesamtlänge l₁:
100.0
Halsdurchmesser Ød₃:
5.5
Schaftanschlusslänge l₄:
45.0
Kantenbruch:
0.15
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
PKD
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ICA
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
2,5 deg
Rampenwinkel:
3-5 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 463,87*
€ 563,31*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,72*
€ 569,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,27*
€ 575,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,12*
€ 599,41*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,34*
€ 677,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,27*
€ 664,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,24*
€ 603,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,72*
€ 581,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.