Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN PKD-Schaftfräser 2805 Z 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN PKD-Schaftfräser 2805 Z 6,0 mm
FRANKEN PKD-Schaftfräser 2805 Z 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-162574
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2805 Z.006
EAN/GTIN:
     4037753448946
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
PKD-Torusfräser in extralanger Ausführung zum Schruppen und Schlichten von Aluminium-Legierungen, Verbundwerkstoffen oder Grafit. Produktmerkmale und Vorteile: Mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr, Austritt axial (ICA). Zum HSC-Schlichten geeignet.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø6
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
6.0 mm
Schneidentoleranz:
±0,02
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
8.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
2.0
Schneidenlänge l₂:
10.0 mm
Freie Halslänge l₃:
40.0 mm
Gesamtlänge l₁:
100.0
Halsdurchmesser Ød₃:
5.5
Schaftanschlusslänge l₄:
45.0
Kantenbruch:
0.15
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
PKD
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ICA
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
2,5 deg
Rampenwinkel:
3-5 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 464,04*
€ 564,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,25*
€ 570,10*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,70*
€ 575,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,73*
€ 646,80*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,82*
€ 685,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,96*
€ 646,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 542,41*
€ 645,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,21*
€ 600,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,91*
€ 592,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,70*
€ 576,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.