Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Heizkörperpinsel 50 mm Borstenmisch. Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Heizkörperpinsel 50 mm Borstenmisch. Nölle
Industrie-Heizkörperpinsel 50 mm Borstenmisch. Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-162594
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     58292
EAN/GTIN:
     4250560503749
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperbürste
Heizkörperpinsel Industriequalität

Ausführung: Flache Ausführung.



Ausführung: Flache Ausführung, reine, graue Chinaborste in gebogener Weißblechzwinge, mit langem, unlackiertem Holzstiel.
Weitere Informationen:
Größe:
2 Zoll
Breite:
51 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
58292
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperreiniger, Heizkörperpinsel, borstenpinsel (handwerk) gr. 2, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, 70540032, Industrieheizkörperpinsel, Pinsel, QR4029305
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5685
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,66*
€ 0,89*
6 Tage
5685
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,93*
2 Tage
5769
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 0,98*
Lager 4012
1365
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 0,98*
5 Tage
6454
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
158255
ab € 0,45*
Ähnlich
k.A.
158265
ab € 0,76*
Ähnlich
k.A.
158270
ab € 0,91*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
158250
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.