Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugsäge 265 mm 16Z/Zoll gerader gummierter Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugsäge 265 mm 16Z/Zoll gerader gummierter Griff
Zugsäge 265 mm 16Z/Zoll gerader gummierter Griff
Artikel-Nr.:
     4012-162724
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     JPR265R
EAN/GTIN:
     4975364019707
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
japansäge
Zugsäge, gerader Griff

Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen. Einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Abknicken des Sägegriffes. Mit geradem, gummiertem Griff.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Blattstärke:
0,6 mm
Zähne pro Zoll:
16
Markenname:
TAJIMA
Herstellername:
Tajima
Herstellerartikelnummer:
JPR265R
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge, 74160265, Säge, Sägen, Zugsägen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 22,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,24*
€ 22,70*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 18,45*
€ 22,79*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 18,98*
€ 23,96*
4 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 20,00*
€ 24,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
PUL265D/JPR265
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.