Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugsäge gerader gummierter Griff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugsäge gerader gummierter Griff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Zugsäge gerader gummierter Griff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Zugsäge gerader gummierter Griff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364019707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3074160265
EAN/GTIN:
     4975364019707
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
japansäge
Zugsäge, gerader Griff Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen. Einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Abknicken des Sägegriffes. Mit geradem, gummiertem Griff.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Zähne/Zoll:
16
Sperrcode:
0
Blattstärke:
0,6 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3074160265
Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge, Handsäge, Tischler, Sägen, Säge, Japan, Zimmerei, Feinsäge, Zimmermann, Zugsägen, japanisch, japanische, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Tajima, Hand-Säge, 3074160265, 74160265
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 22,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,24*
€ 22,70*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 18,45*
€ 22,79*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 18,98*
€ 23,96*
4 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 20,00*
€ 24,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
PUL265D/JPR265
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.