Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel iTorque 1,0-5,0 Nm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel iTorque 1,0-5,0 Nm Wiha
Drehmomentschlüssel iTorque 1,0-5,0 Nm Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-162914
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36888
EAN/GTIN:
     4010995368883
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schraubendreher-Griff iTorque©

Ausführung: Mit ergonomischem Kunststoff-Metall-Verbundgriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch einen im Griff integrierten Drehknopf. Mit Digital-Display für einfaches, stufenloses Einstellen des Drehmomentwertes. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Einheiten umstellbar zwischen N · m und in.lbs bzw. N · cm und in.oz. Ein integrierter Zähler erfasst jede Anwendung und gibt nach je 5000 Anwendungen einen Kalibrieralarm aus. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Zur Betätigung von 1/4" Bits und Torque-Wechselklingen mit Sechskant-Schaft (4 mm). Lieferung in Klappbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher mit Prüfzertifikat EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M, Wechselklinge mit Bit-Aufnahme 1/4".

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
1 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
5 Nm
Auslösegenauigkeit:
6 %
Aufnahme von Klingen mit:
6-kant-Schaft 4 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
36888
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 4,90*
ab € 120,21*
€ 146,63*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 120,80*
€ 147,89*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 119,27*
€ 150,66*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 127,97*
€ 158,40*
€ 4,90*
ab € 132,18*
€ 161,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.