Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Schraubendreher 0,8-5,0Nm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmoment-Schraubendreher 0,8-5,0Nm Wiha
Drehmoment-Schraubendreher 0,8-5,0Nm Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-162916
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26463
EAN/GTIN:
     4010995264635
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario©-S

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise mit integrierter Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher mit Prüfzertifikat EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M und Einstellwerkzeug Torque-Setter.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
0,8 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
5 Nm
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Aufnahme von Klingen mit:
6-kant-Schaft (4 mm)
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
26463
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
42
€ 5,90*
ab € 57,73*
€ 67,22*
3 Tage
33
€ 4,79*
ab € 59,16*
€ 68,91*
1 Tag
147
€ 7,90*
ab € 60,47*
€ 70,62*
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 60,93*
€ 70,99*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 72,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.