| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-162989 Herst.-Nr.: 460983 EAN/GTIN: 4030884609835 |
| |
|
| | |
| Krallengreifer Ausführung: Mit 3 Greifbacken, die durch Federdruck Teile selbstständig festhalten. Krallen öffnen bis max. 15 mm, mit flexibler Welle. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 15 mm | Länge: | 750 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 65250016 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,35* | € 14,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,80* | € 15,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,86* | € 15,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,29* | € 15,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 13,70* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|