Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krallengreifer 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krallengreifer 750mm
Krallengreifer 750mm
Krallengreifer 750mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030884609835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065250016
EAN/GTIN:
     4030884609835
Suchbegriffe:
Federarmpinzette
Krallengreifer
federarmpinzette
Krallengreifer Ausführung: Mit 3 Greifbacken, die durch Federdruck Teile selbstständig festhalten. Krallen öffnen bis max. 15 mm, mit flexibler Welle.
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065250016
Weitere Suchbegriffe: Krallen-Greifer, Greifer, Hesse, 3065250016, 65250016
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 11,28*
€ 15,09*
Lager 7
43
1
€ 4,79*
ab € 11,81*
€ 15,83*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 11,90*
€ 15,87*
4 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 12,19*
€ 16,56*
3 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 13,78*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.