Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamburger Fugenkelle 8mm Form D lang FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hamburger Fugenkelle 8mm Form D lang FORTIS
Hamburger Fugenkelle 8mm Form D lang FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-163040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790321
EAN/GTIN:
     4317784790321
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle

• Blatt aus Stahl, gehärtet
• Gerader Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite:
8 mm
Blattstärke:
1,9 mm
Länge:
180 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790321
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fugenkelle 8mm, deutsche fugenkelle, 4317784790321, Fugenkellen, Hamburger, Kelle, Kellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
95
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,06*
7 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,08*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,18*
1 Tag
95
20
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,18*
4 Tage
96
1
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.