Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugsäge 265 mm 16Z/Zoll Kst.-Pistolengriff Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugsäge 265 mm 16Z/Zoll Kst.-Pistolengriff Tajima
Zugsäge 265 mm 16Z/Zoll Kst.-Pistolengriff Tajima
Artikel-Nr.:
     4012-163180
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     PUL-265
EAN/GTIN:
     4975364019356
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
japansäge
Zugsäge, Pistolengriff
Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen. Einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Abknicken des Sägegriffes. Mit Pistolengriff aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Blattstärke:
0,6 mm
Zähne pro Zoll:
16
Markenname:
TAJIMA
Herstellername:
Tajima
Herstellerartikelnummer:
PUL-265
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge, 74150265, Säge, Sägen, Zugsägen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,03*
€ 13,09*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,74*
€ 16,64*
Lager 4012
74
1
€ 6,90*
ab € 12,86*
€ 16,72*
2 Tage
74
1
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 16,80*
5 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 13,42*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNG265/JPR265R
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.