Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugsäge Kunststoff-Pistolengriff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugsäge Kunststoff-Pistolengriff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Zugsäge Kunststoff-Pistolengriff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Zugsäge Kunststoff-Pistolengriff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Zugsäge Kunststoff-Pistolengriff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364019356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3074150265
EAN/GTIN:
     4975364019356
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
japansäge
Zugsäge, Pistolengriff Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen. Einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Abknicken des Sägegriffes. Mit Pistolengriff aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Zähne/Zoll:
16
Ausführung:
Zugsäge, 265 mm
Sperrcode:
0
Blattstärke:
0,6 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3074150265
Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge, Handsäge, Tischler, Sägen, Säge, Japan, Zimmerei, Feinsäge, Zimmermann, Zugsägen, japanisch, japanische, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Tajima, Hand-Säge, 3074150265, 74150265
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,03*
€ 13,09*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,74*
€ 16,64*
2 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 12,86*
€ 16,72*
2 Tage
74
1
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 16,80*
5 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 13,42*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNG265/JPR265R
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.