Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche 545TB 300x150x160mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtasche 545TB 300x150x160mm Plano
Werkzeugtasche 545TB 300x150x160mm Plano
Artikel-Nr.:
     4012-164804
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     545TB
EAN/GTIN:
     8010904654515
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Werkzeugbauchtasche 545 TB Technics

• Polyester
• Innen- und Außentaschen in verschiedenen Größen
• 1 verschließbares Dokumentenfach
• Mit Tragegriff und verstellbarem Gürtel

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
300 mm
Breite außen:
150 mm
Höhe außen:
160 mm
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
545TB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche plano, werkzeug gürteltasche, werkzeug-gürteltasche plano, 74040010, Plano, Tasche, Werkzeug-Tasche, Werkzeugtaschen
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
91
1
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 21,30*
2 Tage
81
1
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 21,31*
4 Tage
69
1
€ 4,79*
ab € 17,72*
€ 21,76*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 17,99*
€ 22,50*
1
€ 4,90*
ab € 17,54*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 24,83*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,68*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 20,95*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 44,31*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,20*
Zubehör
Plano
05561NR
ab € 12,68*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,63*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 33,06*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,61*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.