Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 513000TB Schwarz Polyester, Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 513000TB Schwarz Polyester, Polyethylen
Plano 513000TB Schwarz Polyester, Polyethylen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331097
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     0513000NR
EAN/GTIN:
     8010904551302
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Steifer Taschenboden aus Polyäthylen schutzt vor Beschädigung, Näße und Verschmutzung der Tasche
Innen-und Außentaschen
Außenlaschen zur Befestigung besonders Langer Werkzeuge
Mit Traggurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Polyethylen
Griff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,68*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 20,95*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,27*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 44,31*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,20*
Zubehör
Plano
05561NR
ab € 12,68*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,63*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 33,06*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,61*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.