Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 559TB Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 559TB Schwarz Polyester
Plano 559TB Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331080
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     05591NR
EAN/GTIN:
     8010904655918
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
plano werkzeugmappe
werkzeugtasche
Servicetasche Großes Fach für Dokumente, Pläne, Handbücher u.a.
Gepolstertes verstärktes hinteres Fach für Werkzeuge
10 Innen - und Außentaschen
Einstellbarer Traggurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
305 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche polyester
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 24,87*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,81*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 20,94*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,33*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 43,96*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,45*
Zubehör
Plano
05561NR
ab € 12,70*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,79*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,81*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 75,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.