Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägebl.Blitz Größe 0 weitgezahnt


Menge:  Dutzend  
Produktinformationen
Laubsägebl.Blitz Größe 0 weitgezahnt
Laubsägebl.Blitz Größe 0 weitgezahnt
Artikel-Nr.:
     4012-167782
Herst.-Nr.:
     E520010
EAN/GTIN:
     4010124200107
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt
Laubsägeblatt BLITZ® Weitzahn

• Runder Rücken, gehärtet, schwarz
• Zum Sägen sauberer Ecken und Kanten, geeignet für alle Hölzer und Kunststoffe

Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter.

Weitere Informationen:
Modell:
0
Blattlänge:
130 mm
Zähne pro Zoll:
33
Markenname:
Josef Haunstetter
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Herstellerartikelnummer:
E520010
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4010124200107, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,04*
€ 1,65*
5 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,71*
Lager 4012
97
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,71*
8 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,72*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,78*
Menge:  Dutzend  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dutzend
€ 1,71*
€ 2,03
pro Dutzend
ab 10 Dutzend
€ 1,56*
€ 1,86
pro Dutzend
ab 20 Dutzend
€ 1,53*
€ 1,82
pro Dutzend
ab 50 Dutzend
€ 1,45*
€ 1,73
pro Dutzend
ab 100 Dutzend
€ 1,35*
€ 1,61
pro Dutzend
ab 15000 Dutzend
€ 1,08*
€ 1,29
pro Dutzend
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.