Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163- 99/18 Ringmaulschlüssel Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugmodul 163- 99/18 Ringmaulschlüssel Hazet
Werkzeugmodul 163- 99/18 Ringmaulschlüssel Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-167793
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-99/18
EAN/GTIN:
     4000896145706
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel-Satz gekröpft Hazet, 18-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen (Bestell-Nr. 6308 0006 bis 6308 0208), bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls (Bestell-Nr. 6310 0015).
Passend für Hazet Rollwerkbank (Bestell-Nr. 6311 0006, 6311 0007, 6312 0006 und 6312 0007).


Satzinhalt:
18 Ringmaulschlüssel, gekröpft (Bestell-Nr. 5710) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
18-teilig
Modultyp:
44622
Maße B x T:
344 x 342 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
163-99/18
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,35*
€ 244,00*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,11*
€ 244,01*
7 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,60*
€ 246,95*
2 Tage
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 220,30*
€ 251,66*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,63*
€ 254,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 211,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.